COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
4
定格電圧(V)
1000DC
注文コード
49888074
品番
PV-4A10F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 4A
定格電圧 = 1kV dc
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
直径 = 10mm
全長 = 38mm
アプリケーションカテゴリ = gPV
遮断容量最大電圧 R = 40 kA
シリーズ = PV
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
1000DC
定格電流(A)
4
遮断電流(A)
33000DC(50000IC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応