COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49888196
品番
PV-6A10F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 6A
定格電圧 = 1kV dc
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
直径 = 10mm
全長 = 38mm
アプリケーションカテゴリ = gPV
遮断容量最大電圧 R = 40 kA
シリーズ = PV
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
1000DC
定格電流(A)
6
遮断電流(A)
33000DC(50000IC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応