長さ(mm)48.5
定格電圧(V)DC24
端子種別ハンダタブ
材質(ケース)Brass-Chrome or Black Plated
取付穴(mm)9.5
発光色黄
保存温度(℃)-40〜85
ヘッド形状Recessed
定格電流(mA)15
パネル厚さt(mm)MAX9.5、with Gasket: 8
材質(ナット)Brass-Nickel Plated
光度(mcd)90
材質(ワッシャー)Iron-Nickel Plated
メッキクロム
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RoHS compliant
作動温度(℃)-30〜85
トルク値(kg/cm)(Mounting)5
電球の種類LED
電気的接続Solder terminals
ベゼルスタイル埋め込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)6
材質(ターミナル)Copper-Nickel Plated