Dialight LED表示灯 9mm 24 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49892798 品番 609-2222-140F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
長さ(mm)48.5 定格電圧(V)DC24 端子種別ハンダタブ 材質(ケース)Brass-Chrome or Black Plated 取付穴(mm)9.5 発光色 保存温度(℃)-40〜85 ヘッド形状Recessed 定格電流(mA)15 パネル厚さt(mm)MAX9.5、with Gasket: 8 材質(ナット)Brass-Nickel Plated 光度(mcd)115 材質(ワッシャー)Iron-Nickel Plated メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RoHS compliant 作動温度(℃)-30〜85 トルク値(kg/cm)(Mounting)5 電球の種類LED 電気的接続Solder terminals ベゼルスタイル埋め込型 ベゼル色 電球サイズ(mm)6 材質(ターミナル)Copper-Nickel Plated

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする