DIALIGHT
DIALIGHTの 電子部品(オンボード)
DIALIGHTの 受動部品
DIALIGHTの 光エレクトロニクス製品
Dialight 可視光LED 598 シリーズ 表面実装 2.4 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
49892895
品番
5988410207F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = 1616 (0606)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 2.4 V
光度 = 80 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 140 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 570 / 645 nm
寸法 = 1.6 x 1.6 x 0.7mm
シリーズ = 598
寸法(mm)
1.6×1.6×0.7
シリーズ
598
レンズ形状
長方形
波長(nm)
570 / 645
LED色
緑,赤
ピン数(ピン)
4
光度(mcd)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
2
順電圧(V)
2.4
実装方法
表面実装
パッケージ
1616 (0606)
ビュー角(°)
140