内容量1箱(3個)
仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 250 V ac、440 V ac取り付けタイプ = フランジマウント終端スタイル = タブ相数 = 3シリーズ = B84144A*R000動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 559mm奥行き = 163mm高さ = 81mm寸法 = 113 x 163 x 81mmリーク電流 = 1.11 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 10mΩ基準適合 = UL 1283
注文コード49893796
品番B84144A0016R000