EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 フランジマウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 仕様最大定格電流 = 50A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = フランジマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84144-A動作周波数 = 60Hz長さ = 90mm奥行き = 272mm高さ = 60mm寸法 = 90 x 272 x 60mm 注文コード49893927 品番B84144A0050R120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 50A
最大定格電圧 = 520 V ac
取り付けタイプ = フランジマウント
終端スタイル = ネジ
相数 = 3
シリーズ = B84144-A
動作周波数 = 60Hz
長さ = 90mm
奥行き = 272mm
高さ = 60mm
寸法 = 90 x 272 x 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする