B84143V0050R227 EPCOS EMCフィルタ (正弦波出力フィルタ) 三相  シャーシーマウント EPCOS 49894103

EPCOS EMCフィルタ (正弦波出力フィルタ) 三相 シャーシーマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流 = 50A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143V動作周波数 = 50/60Hz長さ = 193mm奥行き = 85mm高さ = 210mm寸法 = 193 x 85 x 210mm 注文コード49894103 品番B84143V0050R227
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 50A
最大定格電圧 = 520 V ac
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ターミナルブロック
相数 = 3
シリーズ = B84143V
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 193mm
奥行き = 85mm
高さ = 210mm
寸法 = 193 x 85 x 210mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする