750mm [スクレーパー付]バール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49894477 品番EA519MD-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400

軽くて丈夫な為、長時間の作業にも適しています。熱処理をした特殊鋼パイプを使用しています。頭部はハンマーで叩きやすい形状になっており、ハガシ作業で壁際の隙間などにハンマーで頭部を叩き込んで使用できます。また、鶴のような特徴的な形をしており、より軽い力でハガシ作業が行えます。尾部は幅広で薄く、すき間に食い込みます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。高所作業の安全ロープ用穴付き。

エスコ品番EA519MD-17 材質機械構造用炭素鋼、鋼管 軸径(Φmm)22(持ち手部) 全長(mm)750 質量(g)1440 尾部幅(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする