内容量1リール(16個)
仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ネジ相数 = 1シリーズ = B84113H動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm静電容量 = 2.2 x 2 μF, 22000 x 2 pF寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 1.73 mA動作温度 Max = +100℃基準適合 = UL 1283
注文コード49894496
品番B84113H0000G120