750mm 平バール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49894583 品番EA519MD-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,938
販売価格(税別)
3,580

バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。

エスコ品番EA519MD-28 材質機械構造用炭素鋼 形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材 幅(mm)爪(釘抜き):7.5 全長(mm)750 質量(g)1800 寸法a(mm)7.5 寸法b(mm)27 尾部幅(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする