1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49895082 品番EA520AG-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥207,460
販売価格(税別)
188,600
エスコ品番EA520AG-6 材質アルミ合金 質量(kg)31 耐荷重(kg)150 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 ハンドル長さ(mm)870 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:370×1340×810、折り畳み時:1090×2110×810 タイヤタイプΦ480mmノーパンクタイヤ(20”) 側板平板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする