エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 固定ハンドル式
900x600mm/300kg 運搬車(固定ハンドル・PP製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49895204
品番
EA520B-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,920
販売価格(税別)
¥
27,200
バスケットに入れる
微音キャスター
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
200
質量(kg)
18
エスコ品番
EA520B-41
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム車
荷台寸法(幅)(mm)
600
車輪
自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)
865
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
ポリプロピレン
注意
※この商品はお客様組立品です。