900x600mm/300kg 運搬車(二段式/樹脂製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49895238 品番EA520B-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,420
販売価格(税別)
62,200

微音キャスターで2段式片袖。
ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 下段高さ(mm)203 上段高さ(mm)750 ハンドル高さ(mm)991 車輪径(Φmm)125(グレーゴム車) 質量(kg)25 材質(荷台)ポリプロピレン エスコ品番EA520B-45 車輪自在×2、固定×2
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※この商品はお客様組立品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする