715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49895256 品番EA520B-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,440
販売価格(税別)
40,400

フットブレーキ付。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)460 荷台寸法(奥行)(mm)715 下段高さ(mm)146 上段高さ(mm)695 ハンドル高さ(mm)915 車輪径(Φmm)100(グレーゴム車) 質量(kg)17.7 材質(荷台)ポリプロピレン エスコ品番EA520B-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする