エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 金網付台車
900x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49895265
品番
EA520B-55
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,320
販売価格(税別)
¥
51,200
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
床面高さ(mm)
203
ハンドル高さ(mm)
900
車輪径(Φmm)
125
質量(kg)
28.1
材質(荷台)
ポリプロピレン
エスコ品番
EA520B-55
キャスター
自在×2、固定×2
注意
※この商品はお客様組立品です。