EPCOS RFIフィルタ 三相 フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 250 V ac、440 V ac取り付けタイプ = フランジマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 104mm奥行き = 174.5mm高さ = 50mm寸法 = 104 x 174.5 x 50mmリーク電流 = 0.094 mA動作温度 Max = +85℃ 注文コード49895354 品番B84131M0003A116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 16A
最大定格電圧 = 250 V ac、440 V ac
取り付けタイプ = フランジマウント
終端スタイル = ネジ
相数 = 3
ステージ数 = Single Stage
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 104mm
奥行き = 174.5mm
高さ = 50mm
寸法 = 104 x 174.5 x 50mm
リーク電流 = 0.094 mA
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする