内容量1箱(3個)
仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 440 V ac取り付けタイプ = フランジマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R000動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 113mm奥行き = 163mm高さ = 81mm寸法 = 113 x 163 x 81mmリーク電流 = 0.224 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 15mΩ基準適合 = CSA 22.2 No. 8, UL 1283
注文コード49895379
品番B84143A0016R000