内容量1個
仕様最大定格電流 = 180A最大定格電圧 = 480 V ac取り付けタイプ = フランジマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R000動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 404mm奥行き = 171mm高さ = 141mm寸法 = 404 x 171 x 141mmリーク電流 = 2.73 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 400μΩ基準適合 = CSA 22.2 No. 8, UL 1283
注文コード49895406
品番B84143A0180R000