EPCOS RFIフィルタ 三相 フランジマウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 仕様最大定格電流 = 25A最大定格電圧 = 440 V ac取り付けタイプ = フランジマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R000動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 156mm奥行き = 216mm高さ = 91mm寸法 = 156 x 216 x 91mmリーク電流 = 0.418 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 8mΩ基準適合 = CSA 22.2 No. 8, UL 1283 注文コード49895433 品番B84143A0025R000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 25A
最大定格電圧 = 440 V ac
取り付けタイプ = フランジマウント
終端スタイル = ネジ
相数 = 3
シリーズ = B84143A*R000
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 156mm
奥行き = 216mm
高さ = 91mm
寸法 = 156 x 216 x 91mm
リーク電流 = 0.418 mA
動作温度 Max = +100℃
抵抗 = 8mΩ
基準適合 = CSA 22.2 No. 8, UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする