810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49895536 品番EA520BE-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,130
販売価格(税別)
58,300

ブレーキ付。

耐荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)500 荷台寸法(奥行)(mm)810 床面高さ(mm)1段目:175、2段目:715 ハンドル高さ(mm)860 車輪径(Φmm)125 質量(kg)18.5 材質(荷台)プラスチック 材質(車輪)ゴム エスコ品番EA520BE-6 車輪自在×2、固定×2
注意
※この商品はお客様組立品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする