内容量1個
仕様最大定格電流 = 50A最大定格電圧 = 440 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143B*R000動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 91mm奥行き = 216mm高さ = 156mm寸法 = 91 x 216 x 156リーク電流 = 2.19 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 3.5mΩ基準適合 = UL 1283
注文コード49895555
品番B84143B0050R000