EPCOS RFIフィルタ 三相 フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流 = 80A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = フランジマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R106動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 256mm奥行き = 94.5mm高さ = 90mm寸法 = 256 x 94.5 x 90mmリーク電流 = 3.4 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 600μΩ基準適合 = UL 1283 注文コード49895668 品番B84143A0080R106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 80A
最大定格電圧 = 520 V ac
取り付けタイプ = フランジマウント
終端スタイル = ネジ
相数 = 3
シリーズ = B84143A*R106
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 256mm
奥行き = 94.5mm
高さ = 90mm
寸法 = 256 x 94.5 x 90mm
リーク電流 = 3.4 mA
動作温度 Max = +100℃
抵抗 = 600μΩ
基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする