125mm 自在金具キャスター(EA520BK-2用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49895694 品番EA520BK-202A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,617
販売価格(税別)
1,470

旧EA520BK-2用替キャスター

エスコ品番EA520BK-202A 形状自在 車輪径(Φmm)125 質量(g)約765 車輪PU 取付ピッチ(mm)98×56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする