EPCOS RFIフィルタ 単相 12A スクリューマウント 2.77 mA 30mΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49895878 品番 B84142B0012R000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
最大定格電流 = 12A
最大定格電圧 = 250 V ac
取り付けタイプ = スクリューマウント
終端スタイル = ターミナルブロック
相数 = 1
シリーズ = B84142B*R000
動作周波数 = 60Hz
長さ = 113mm
奥行き = 144mm
高さ = 61mm
寸法 = 113 x 144 x 61mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +100℃
抵抗 = 30mΩ
基準適合 = IEC 60939
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする