900x600mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49895895 品番EA520BS-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥176,000
販売価格(税別)
160,000

ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。
ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。
耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。
ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。
ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。
台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。

耐荷重(kg)500 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)230 質量(kg)29 エスコ品番EA520BS-11 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)800 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする