EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS RFIフィルタ 単相 シャーシーマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(16個)
仕様
最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ネジ相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 52mm奥行き = 135mm高さ = 43mmインダクタンス = 1.8 x 2 mH動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃
注文コード
49895984
品番
B84112G0000G120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 20A
最大定格電圧 = 250 V ac
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ネジ
相数 = 1
ステージ数 = Single Stage
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 52mm
奥行き = 135mm
高さ = 43mm
インダクタンス = 1.8 x 2 mH
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応