内容量1個
仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ネジ相数 = 1シリーズ = B84113H動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 59mm奥行き = 177mm静電容量 = 2.2 x 2 μF, 22000 x 2 pF寸法 = 59 x 177 x 53mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃基準適合 = UL 1283
注文コード49896018
品番B84113HG120