EPCOS RFIフィルタ 単相 10A フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8個) 仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント終端スタイル = ネジ相数 = 1シリーズ = B84142-A動作周波数 = 60Hz長さ = 105mm奥行き = 121mm高さ = 68mm寸法 = 105 x 121 x 68mmリーク電流 = 7.9 mA抵抗 = 10mΩ 注文コード49896063 品番B84142A0020R000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は95,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様・内容量28種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 20A
最大定格電圧 = 250 V ac
取り付けタイプ = フランジマウント
終端スタイル = ネジ
相数 = 1
シリーズ = B84142-A
動作周波数 = 60Hz
長さ = 105mm
奥行き = 121mm
高さ = 68mm
寸法 = 105 x 121 x 68mm
リーク電流 = 7.9 mA
抵抗 = 10mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする