EPCOS RFIフィルタ 単相 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(165個) 仕様最大定格電流 = 2A最大定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = スルーホール終端スタイル = ピン相数 = 1シリーズ = B84110-A動作周波数 = 60Hz長さ = 56mm奥行き = 30mm高さ = 23mmインダクタンス = 5.6 x 2 mH動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃ 注文コード49896176 品番B84110A0000A020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 2A
最大定格電圧 = 250 V ac
取り付けタイプ = スルーホール
終端スタイル = ピン
相数 = 1
シリーズ = B84110-A
動作周波数 = 60Hz
長さ = 56mm
奥行き = 30mm
高さ = 23mm
インダクタンス = 5.6 x 2 mH
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする