EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS RFIフィルタ 単相 シャーシーマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
仕様
最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = タブ相数 = 1シリーズ = B84113H動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 52mm奥行き = 89.5mm静電容量 = 1 x 2 μF, 4700 x 2 pF寸法 = 52 x 89.5 x 38mmリーク電流 = 0.369 mA動作温度 Max = +100℃
注文コード
49896316
品番
B84113H0000B030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 3A
最大定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = タブ
相数 = 1
シリーズ = B84113H
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 52mm
奥行き = 89.5mm
静電容量 = 1 x 2 μF, 4700 x 2 pF
寸法 = 52 x 89.5 x 38mm
リーク電流 = 0.369 mA
動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応