EPCOS RFIフィルタ 単相 10A フランジマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = フランジマウント終端スタイル = タブ相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 60Hz長さ = 64mm奥行き = 60.6mm高さ = 26mm寸法 = 64 x 60.6 x 26mmリーク電流 = 0.369 mA動作温度 Max = +100℃ 注文コード49896483 品番B84111F0000B060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量28種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 6A
最大定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = フランジマウント
終端スタイル = タブ
相数 = 1
ステージ数 = Single Stage
動作周波数 = 60Hz
長さ = 64mm
奥行き = 60.6mm
高さ = 26mm
寸法 = 64 x 60.6 x 26mm
リーク電流 = 0.369 mA
動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする