EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS RFインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1500個)
仕様
最小品質ファクター50
注文コード
49896553
品番
B82144A2106J000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
インダクタンス(H)
10 m
最大電流(A)
60m
取付
アキシャル
直流抵抗(max)
42Ω
許容差
±5%
直径(Φmm)
5.2
長さ(mm)
14.8
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
350kHz
シリーズ
LBC
仕様
最小品質ファクター50
RoHS指令(10物質対応)
対応