EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS RFインダクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49896587
品番
B82144A2225J000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 2.2 mH
最大直流電流 = 120mA
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 9Ω
許容差 = ±5%
直径 = 5.2mm
長さ = 12mm
寸法 = 5.2 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 800kHz
リードピッチ = 15mm
シリーズ = LBC
端子タイプ = アキシャルリード型
インダクタンス(H)
2.2 m
最大電流(A)
120m
取付
アキシャル
直流抵抗(max)
9Ω
許容差
±5%
直径(Φmm)
5.2
長さ(mm)
12
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
800kHz
ピッチ(mm)
15
シリーズ
LBC
端子
アキシャルリード型
RoHS指令(10物質対応)
対応