EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS RFインダクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49896623
品番
B82144A2475J000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
インダクタンス(H)
4.7 m
最大電流(A)
90m
取付
アキシャル
直流抵抗(max)
20Ω
許容差
±5%
直径(Φmm)
5.2
長さ(mm)
14.8
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
500kHz
シリーズ
LBC
仕様
最小品質ファクター60
RoHS指令(10物質対応)
対応