EPCOS RFインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1500個) 仕様インダクタンス = 47 mH最大直流電流 = 30mA取り付けタイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 230Ω許容差 = ±5%直径 = 5.2mm長さ = 12mm寸法 = 5.2 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 180kHzリードピッチ = 15mmシリーズ = LBCリード径 = 0.8mm 注文コード49896639 品番B82144A2476J000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 47 mH
最大直流電流 = 30mA
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 230Ω
許容差 = ±5%
直径 = 5.2mm
長さ = 12mm
寸法 = 5.2 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 180kHz
リードピッチ = 15mm
シリーズ = LBC
リード径 = 0.8mm
インダクタンス(H)47 m 最大電流(A)30m 取付アキシャル 直流抵抗(max)230Ω 許容差±5% 直径(Φmm)5.2 長さ(mm)12 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数180kHz ピッチ(mm)15 シリーズLBC リード線径(Φmm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする