仕様インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 1A
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 650mΩ
許容差 = ±20%
直径 = 6.5mm
長さ = 27.4mm
寸法 = 6.5 (Dia.) x 27.4mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 55MHz
シリーズ = B82111E
長さ(mm)27.4取付アキシャル直径(Φmm)6.5シリーズB82111E最大電流(A)1直流抵抗(max)650mΩ許容差±20%インダクタンス(H)100 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数55MHz