EPCOS VHFインダクタ

EPCOS VHFインダクタ EPCOS EPCOS VHFインダクタ EPCOS EPCOS VHFインダクタ EPCOS EPCOS VHFインダクタ EPCOS

取付アキシャル 材質(コア)フェライト
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49896727 B82111B0000C016 1リール(200個) 29 7.5 B82111B 9 6mΩ
オープン
49,390
54,329 (税込)
5日以内出荷

返品不可
49896745 B82111B0000C011 1リール(200個) 24 7.5 B82111B 6 14mΩ
オープン
62,020
68,222 (税込)
5日以内出荷

返品不可
49896815 B82500C0000A005 1箱(250個) 32 10 B82500C 500m 2.5Ω
オープン
96,980
106,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49896824 B82500C0000A005 1個 32 10 B82500C 500m 2.5Ω
オープン
705
776 (税込)
5日以内出荷

返品不可
49896806 B82111B0000C013 1リール(200個) 24 7 B82111B 3 25mΩ
オープン
52,980
58,278 (税込)
取扱停止中

返品不可
49896675 B82111E0000C025 1リール(1000個) 27.4 6.5 B82111E 1 650mΩ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49896684 B82500C0000A010 1箱(250個) 32 10 B82500C 2 150mΩ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49896693 B82111B0000C023 1リール(200個) 34 8.5 B82111B 4 24mΩ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49896709 B82111B0000C020 1リール(200個) 29 6 B82111B 3 54mΩ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49896718 B82111E0000C022 1リール(1000個) 27.4 7 B82111-E 3 70Ω
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49896736 B82500C0000A008 1箱(250個) 32 10 B82500C 1 600mΩ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49896754 B82111E0000C023 1リール(1000個) 27.4 7 B82111E 2 180mΩ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49896763 B82111E0000C027 1リール(1000個) 27.4 6 B82111E 300m 6.5Ω
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49896779 B82111B0000C021 1リール(150個) 34 9.5 B82111B 10 5mΩ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49896788 B82111B0000C017 1リール(200個) 29 7 B82111B 6 10mΩ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49896797 B82111E0000C020 1リール(1000個) 27.4 7.5 B82111E 6 20mΩ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする