B82500C0000A010 EPCOS VHFインダクタ EPCOS 49896684

EPCOS VHFインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(250個)シリーズB82500C注文コード49896684品番B82500C0000A010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 120 μH
最大直流電流 = 2A
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 150mΩ
直径 = 10mm
長さ = 32mm
寸法 = 10 (Dia.) x 32mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 5.8MHz
シリーズ = B82500C
長さ(mm)32取付アキシャル直径(Φmm)10シリーズB82500C最大電流(A)2直流抵抗(max)150mΩインダクタンス(H)120 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数5.8MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする