仕様インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 4A
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 24mΩ
直径 = 8.5mm
長さ = 34mm
寸法 = 8.5 (Dia.) x 34mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 120MHz
シリーズ = B82111B
長さ(mm)34取付アキシャル直径(Φmm)8.5シリーズB82111B最大電流(A)4直流抵抗(max)24mΩインダクタンス(H)15 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数120MHz