仕様インダクタンス = 330 μH
最大直流電流 = 1A
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 600mΩ
直径 = 10mm
長さ = 32mm
寸法 = 10 (Dia.) x 32mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 4.2MHz
シリーズ = B82500C
長さ(mm)32取付アキシャル直径(Φmm)10シリーズB82500C最大電流(A)1直流抵抗(max)600mΩインダクタンス(H)330 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数4.2MHz