仕様インダクタンス = 470 μH
最大直流電流 = 300mA
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 6.5Ω
許容差 = ±20%
直径 = 6mm
長さ = 27.4mm
寸法 = 6 (Dia.) x 27.4mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 25MHz
シリーズ = B82111E
長さ(mm)27.4取付アキシャル直径(Φmm)6シリーズB82111E最大電流(A)300m直流抵抗(max)6.5Ω許容差±20%インダクタンス(H)470 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数25MHz