EPCOS
EPCOS VHFインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(200個)
シリーズ
B82111B
注文コード
49896788
品番
B82111B0000C017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
インダクタンス = 6 μH
最大直流電流 = 6A
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 10mΩ
直径 = 7mm
長さ = 29mm
寸法 = 7 (Dia.) x 29mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 200MHz
シリーズ = B82111B
長さ(mm)
29
取付
アキシャル
直径(Φmm)
7
シリーズ
B82111B
最大電流(A)
6
直流抵抗(max)
10mΩ
インダクタンス(H)
6 μ
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
200MHz