エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 運搬台車用部品・オプション
250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49896823
品番
EA520WB-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,680
販売価格(税別)
¥
28,800
バスケットに入れる
EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪
ローラーベアリング入り
エスコ品番
EA520WB-103
質量(kg)
6.24
車輪径(Φmm)
250
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
63.5(ゴム部:55)
耐荷重(kg)
360