エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 運搬台車用部品・オプション
150mm 車輪(EA520WB-4用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49896848
品番
EA520WB-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
EA520WB-4用替車輪
ボールベアリング入り
エスコ品番
EA520WB-204
質量(kg)
1.59
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
35
耐荷重(kg)
180