エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
520x1010mm/300kg テーブルリフト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49896893
品番
EA520X-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥160,820
販売価格(税別)
¥
146,200
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
300
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
150
材質(車輪)
ゴム
仕様
油圧式
エスコ品番
EA520X-11
寸法B(mm)
520
寸法C(mm)
1260
ハンドル高さ(mm)
1130
寸法H1(mm)
435〜1585
寸法W1(mm)
1010
寸法W2(mm)
520
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。