エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
500x830mm/250kg テーブルリフト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49896918
品番
EA520X-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥125,730
販売価格(税別)
¥
114,300
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
78
材質(車輪)
ゴム
仕様
油圧式
エスコ品番
EA520X-2
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
1010
ハンドル高さ(mm)
1100
寸法H1(mm)
315〜910
寸法W1(mm)
830
寸法W2(mm)
500
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。