エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
500x800mm/200kg テーブルリフト(低床式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49896997
品番
EA520XA-42A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,480
販売価格(税別)
¥
96,800
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
200
テーブル寸法幅(mm)
500
テーブル寸法奥行(mm)
800
車輪径(Φmm)
75/125
質量(kg)
57
材質(車輪)
前輪:ウレタン、後輪:ゴム
エスコ品番
EA520XA-42A
全長(mm)
1140
寸法H(mm)
81
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×800
寸法H1(mm)
711
寸法ST(mm)
630
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。