EPCOS アルミ電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量 = 0.22F取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 76.9 x 143.2mm高さ = 143.2mm動作温度 Min = -40℃リードピッチ = 31.7mmリード径 = 17.7mm構造 = シリンダー形直径 = 76.9mm等価直列抵抗 = 5mΩリップル電流 = ≦4Aリーク電流 = ≦0.018 μA (Cr/μF x Vr/V)^0.85 + 4 μA許容差 = ±20%許容差(マイナス) = -20%端子タイプ = ねじ止め端子 注文コード49897506 品番B41560A7220M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・内容量152種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 0.22F
取り付けタイプ = シャーシーマウント
寸法 = 76.9 x 143.2mm
高さ = 143.2mm
動作温度 Min = -40℃
リードピッチ = 31.7mm
リード径 = 17.7mm
構造 = シリンダー形
直径 = 76.9mm
等価直列抵抗 = 5mΩ
リップル電流 = ≦4A
リーク電流 = ≦0.018 μA (Cr/μF x Vr/V)^0.85 + 4 μA
許容差 = ±20%
許容差(マイナス) = -20%
端子タイプ = ねじ止め端子
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする