画像準備中

EPCOS ガス放電管

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 仕様シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 3電極アレスタ最大サージ電流 = 15kA直流放電開始電圧 = 230V過電圧 = <400 V @ 100 V/μs, <600 V @ 1 kV/μs最大定格電圧 = 230 V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13.4 x 12 x 8mm奥行き = 8mm高さ = 12mm長さ = 13.4mm 注文コード49898389 品番B88069X9420B502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ = EHV
サプレッサタイプ = 3電極アレスタ
最大サージ電流 = 15kA
直流放電開始電圧 = 230V
過電圧 = <400 V @ 100 V/μs, <600 V @ 1 kV/μs
最大定格電圧 = 230 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 13.4 x 12 x 8mm
奥行き = 8mm
高さ = 12mm
長さ = 13.4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする